€ 280,89/ stukexcl. btw
€ 339,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KMFE |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 130x2 |
Buitendiameter | 165 mm |
Breedte | 28 mm |
Binnendiameter | 130 mm |
B | 28 mm |
b | 12 mm |
B3 | 7 mm |
d1 | 141 mm |
d3 | 165 mm |
G | M 130x2 |
G | 130 mm |
h | 5 mm |
€ 92,87/ stukexcl. btw
€ 112,37incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026