Eriks
SKF

SKF Borgmoer KMFE 10

  • ERIKS:13200157
  • Fabrikant:7316571585116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,57/ stukexcl. btw

€ 30,94incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KMFE
Type
Locknut
Draadmaat
M 50x1.5
Buitendiameter
70 mm
Breedte
14 mm
Binnendiameter
50 mm
B
14 mm
b
6 mm
B3
3 mm
d1
57.5 mm
d3
70 mm
G
M 50x1.5
G
50 mm
h
2.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 33,07/ stukexcl. btw

€ 40,01incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026