Eriks
SKF

SKF Borgmoer Inch N 06

  • ERIKS:23766848
  • Fabrikant:7316571280738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De N- en AN-borgmoeren zijn borgmoeren in inch afmetingen. De borgmoeren zijn beschikbaar in de light-serie N 0(00) en de Heavy-serie N(00) en AN(00).
Opslaan in lijst

€ 8,92/ stukexcl. btw

€ 10,79incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
N
Type
Locknut
Draadmaat
1.173x18"
Buitendiameter
44.577 mm
Breedte
10.566 mm
Binnendiameter
29.794 mm
B
10.566 mm
b
4.521 mm
B3
10.57 mm
d1
38.1 mm
d3
44.58 mm
h
2.642 mm
Alternatieven
Product Image

Borgmoer N 06

  • Eriks:11552157

€ 16,52/ stukexcl. btw

€ 19,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027
Onderdelen & accessoires

€ 23,87/ stukexcl. btw

€ 28,88incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

SKF Borgring W 06

  • Eriks:23771729
  • Manufacturer:W 06

€ 4,41/ stukexcl. btw

€ 5,34incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 06/11/2026