€ 4,41/ stukexcl. btw
€ 5,34incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W |
Boringsdiameter | 30.302 mm |
Buitendiameter | 48.819 mm |
Dikte | 1.016 mm |
B | 1.016 mm |
d | 30.302 mm |
d1 | 38.862 mm |
d2 | 48.819 mm |
f | 4.47 mm |
M | 27.762 mm |
V | 2.388 mm |