Eriks
SKF

SKF Borgmoer HM 50 T

  • ERIKS:23765769
  • Fabrikant:7316577106155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen.
Opslaan in lijst

€ 685,67/ stukexcl. btw

€ 829,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HM..T
Draadmaat
Tr250x4
Buitendiameter
320 mm
Breedte
36 mm
B
36 mm
b
20 mm
d1
290 mm
d3
320 mm
h
10 mm
Onderdelen & accessoires

€ 181,19/ stukexcl. btw

€ 219,24incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026