Eriks
SKF

SKF Borgmoer HM 46 T

  • ERIKS:23765767
  • Fabrikant:7316577010636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen.
Opslaan in lijst

€ 498,14/ stukexcl. btw

€ 602,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HM..T
Draadmaat
Tr230x4
Buitendiameter
290 mm
Breedte
34 mm
B
34 mm
b
20 mm
d1
260 mm
d3
290 mm
h
10 mm
Onderdelen & accessoires

€ 181,19/ stukexcl. btw

€ 219,24incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026