Eriks
SKF

SKF Borgmoer HM 3184

  • ERIKS:23765763
  • Fabrikant:7316577115348
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.112,82/ stukexcl. btw

€ 4.976,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HM
Draadmaat
Tr420x5
Buitendiameter
540 mm
Breedte
70 mm
B
70 mm
b
32 mm
B5
90 mm
d1
490 mm
d2
460 mm
d3
540 mm
h
18 mm
Onderdelen & accessoires

€ 420,39/ stukexcl. btw

€ 508,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026