Eriks
SKF

SKF Slagsleutel, TMFN Serie, 520 to 620 mm maat, Gietijzer, 585 mm LG

  • ERIKS:23770481
  • Fabrikant:7316571765044
Image 1
Slagsleutel TMFN-serie voor grote slagkracht zonder borgmoerbeschadiging.
  • Voorkomt schade aan as en de moer
  • Veilig en gebruiksvriendelijk
  • Krachten worden effectief over de moer verdeeld
  • Speciaal breed krachtoppervlak
  • Te gebruiken in combinatie met een hamer
Opslaan in lijst

€ 420,39/ stukexcl. btw

€ 508,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMFN
Type
Impact spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Sleutelwijdte
520 to 620 mm
Sleutelwijdte
20.4724 to 24.4094 in
Lengte
585 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
7260 g
Gewicht
16 lb
Dikte
40
Dikte
1.5748 in
Lengte
23.0314 in
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Conische handgreep
Nee
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Oppervlaktebehandeling
Verzinkt