€ 1.349,80/ stukexcl. btw
€ 1.633,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HM |
Draadmaat | Tr320x5 |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 42 mm |
B | 42 mm |
b | 24 mm |
B5 | 56 mm |
d1 | 360 mm |
d2 | 346 mm |
d3 | 400 mm |
h | 12 mm |
€ 224,43/ stukexcl. btw
€ 271,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026