€ 5.672,05/ stukexcl. btw
€ 6.863,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HM |
Draadmaat | Tr480x5 |
Buitendiameter | 560 mm |
Breedte | 60 mm |
B | 60 mm |
b | 36 mm |
B5 | 77 mm |
d1 | 530 mm |
d2 | 503 mm |
d3 | 560 mm |
h | 15 mm |
€ 420,39/ stukexcl. btw
€ 508,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026