Eriks
SKF

SKF Borgmoer HM 3068

  • ERIKS:23765754
  • Fabrikant:7316577114990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De borgmoeren hebben acht gelijkmatig over de omtrek verdeelde uitsparingen voor gebruik van een haak- of slagsleutel.
Opslaan in lijst

€ 1.065,40/ stukexcl. btw

€ 1.289,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HM
Draadmaat
Tr340x5
Buitendiameter
400 mm
Breedte
45 mm
B
45 mm
b
24 mm
B5
58 mm
d1
376 mm
d2
356 mm
d3
400 mm
h
12 mm
Onderdelen & accessoires

€ 224,43/ stukexcl. btw

€ 271,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

€ 30,61/ stukexcl. btw

€ 37,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026