Eriks
SKF

SKF Borgmoer HM 3064

  • ERIKS:23765753
  • Fabrikant:7316577010735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De borgmoeren hebben acht gelijkmatig over de omtrek verdeelde uitsparingen voor gebruik van een haak- of slagsleutel.
Opslaan in lijst

€ 920,10/ stukexcl. btw

€ 1.113,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HM
Draadmaat
Tr320x5
Buitendiameter
380 mm
Breedte
42 mm
B
42 mm
b
24 mm
B5
55 mm
d1
356 mm
d2
336 mm
d3
380 mm
h
12 mm
Onderdelen & accessoires

€ 224,43/ stukexcl. btw

€ 271,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

€ 30,61/ stukexcl. btw

€ 37,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026