Eriks
SKF

SKF Borgmoer HM 3060

  • ERIKS:23765752
  • Fabrikant:7316577114938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De borgmoeren hebben acht gelijkmatig over de omtrek verdeelde uitsparingen voor gebruik van een haak- of slagsleutel.
Opslaan in lijst

€ 722,14/ stukexcl. btw

€ 873,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HM
Draadmaat
Tr300x4
Buitendiameter
360 mm
Breedte
42 mm
B
42 mm
b
24 mm
B5
54 mm
d1
336 mm
d2
316 mm
d3
360 mm
h
12 mm
Onderdelen & accessoires

€ 224,43/ stukexcl. btw

€ 271,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

€ 29,08/ stukexcl. btw

€ 35,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026