Eriks
SKF

SKF Borgmoer HM 3056

  • ERIKS:23765751
  • Fabrikant:7316577010728
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De borgmoeren hebben acht gelijkmatig over de omtrek verdeelde uitsparingen voor gebruik van een haak- of slagsleutel.
Opslaan in lijst

€ 616,18/ stukexcl. btw

€ 745,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HM
Draadmaat
Tr280x4
Buitendiameter
330 mm
Breedte
38 mm
B
38 mm
b
24 mm
B5
50 mm
d1
310 mm
d2
293 mm
d3
330 mm
h
10 mm
Onderdelen & accessoires

€ 224,43/ stukexcl. btw

€ 271,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

€ 28,17/ stukexcl. btw

€ 34,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026