Eriks
SKF

SKF Borgmoer HM 3048

  • ERIKS:23765749
  • Fabrikant:7316577010704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De borgmoeren hebben acht gelijkmatig over de omtrek verdeelde uitsparingen voor gebruik van een haak- of slagsleutel.
Opslaan in lijst

€ 498,87/ stukexcl. btw

€ 603,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HM
Draadmaat
Tr240x4
Buitendiameter
290 mm
Breedte
34 mm
B
34 mm
b
20 mm
B5
46 mm
d1
270 mm
d2
253 mm
d3
290 mm
h
10 mm
Alternatieven
Product Image

Borgmoer HM 3048

  • Eriks:11552197

€ 399,10/ stukexcl. btw

€ 482,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027
Onderdelen & accessoires

€ 181,19/ stukexcl. btw

€ 219,24incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

€ 24,92/ stukexcl. btw

€ 30,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026