€ 3.258,91/ stukexcl. btw
€ 3.943,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HM |
Draadmaat | Tr500x5 |
Buitendiameter | 580 mm |
Breedte | 68 mm |
B | 68 mm |
b | 36 mm |
B5 | 85 mm |
d1 | 550 mm |
d2 | 523 mm |
d3 | 580 mm |
h | 15 mm |
€ 597,95/ stukexcl. btw
€ 723,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026