€ 597,95/ stukexcl. btw
€ 723,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TMFN |
Type | Impact spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Sleutelwijdte | 630 to 735 mm |
Sleutelwijdte | 24.8031 to 28.937 in |
Lengte | 590 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 8640 g |
Gewicht | 19 lb |
Dikte | 40 |
Dikte | 1.5748 in |
Lengte | 23.2283 in |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Conische handgreep | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Oppervlaktebehandeling | Verzinkt |