Eriks
SKF

SKF Borgmoer AN 28

  • ERIKS:23760054
  • Fabrikant:7316576660498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De N- en AN-borgmoeren zijn borgmoeren in inch afmetingen. De borgmoeren zijn beschikbaar in de light-serie N 0(00) en de Heavy-serie N(00) en AN(00).
Opslaan in lijst

€ 144,58/ stukexcl. btw

€ 174,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AN
Type
Locknut
Draadmaat
5.497x12"
Buitendiameter
180.315 mm
Breedte
24.079 mm
Binnendiameter
139.624 mm
B
24.079 mm
b
15.494 mm
B3
139.62 mm
d1
165.887 mm
d3
180.315 mm
G
139.624
G
139.624 mm
h
6.604 mm
Onderdelen & accessoires

€ 92,87/ stukexcl. btw

€ 112,37incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026