Eriks
SKF

SKF Binnentrekkerset TMIC 7-28

  • ERIKS:12986201
  • Fabrikant:7316576896255
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De TMIC binnentrekersets zijn speciaal ontworpen voor het demonteren van lagers uit behuizingen met passing op de buitenring. De trekkers zijn ontworpen voor optimale sterkte en duurzaamheid en zijn geschikt voor een breed scala aan lagerboringen. Met de slaghamer kunnen hoge krachten worden toegepast en is ergonomisch ontworpen om de veiligheid van de gebruiker te verbeteren.

Eigenschappen:
  • Uitzetbare spanbus gemaakt van hoogwaardige materialen
  • Ontworpen voor toepassingen met slechts een beperkte ruimte om achter het lager te grijpen
  • Geschikt voor lagerboringen 7 – 28 mm
Opslaan in lijst

€ 448,91/ stukexcl. btw

€ 543,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMIC
Serie
TMIC
Spanwijdte
7-28 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Beschermhoezen voor lagertrekers TMMX210

  • Eriks:23770694
  • Manufacturer:TMMX 210

€ 66,19/ stukexcl. btw

€ 80,09incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026