Eriks
SKF

SKF Binnenring met smeerboring IR 50X55X20 IS1

  • ERIKS:23766114
  • Fabrikant:7316570901290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Binnenringen worden typisch gecombineerd met naaldkranzen, naaldhulzen en naaldbussen in toepassingen waarbij de as niet kan worden gehard en geslepen. Binnenringen zijn verkrijgbaar in twee series: IR-serie met of zonder smeerboring en de LR-serie.

IR-serie binnenringen:
  • zijn de standaard binnenringen voor naaldlagers
  • zijn gemaakt van carbon chroom lagerstaal dat is gehard en geslepen
  • hebben een nauwkeurig geslepen loopvlakoppervlak met een lead-in afschuining aan beide zijden
  • zijn in sommige maten verkrijgbaar met een smeerboring (achtervoegsel IS1)
LR-serie binnenringen:
  • zijn gemaakt van carbon chroom lagerstaal, boring en loopvlak zijn geslepen
  • de zijvlakken zijn ingeschakeld en de randen zijn glad
  • deze uitvoering hebben grotere toleranties dan de binnenringen van de IR serie
Opslaan in lijst

€ 27,90/ stukexcl. btw

€ 33,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
IR..IS1
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Ja
Alternatieven
Product Image

INA Binnenring met smeerboring IR50X55X20-IS1-XL

  • Eriks:11670643
  • Manufacturer:226400000

€ 15,70/ stukexcl. btw

€ 19,00incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026