Eriks
INA

INA Binnenring met smeerboring IR50X55X20-IS1-XL

  • ERIKS:11670643
  • Fabrikant:4012802423648
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 15,70/ stukexcl. btw

€ 19,00incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR..-IS1
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Ja
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring met smeerboring IR 50X55X20 IS1

  • Eriks:23766114
  • Manufacturer:IR 50X55X20 IS1

€ 27,90/ stukexcl. btw

€ 33,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026