Eriks
SKF

SKF Binnenring IR 65X75X28

  • ERIKS:23766132
  • Fabrikant:7316570103106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Binnenringen worden typisch gecombineerd met naaldkranzen, naaldhulzen en naaldbussen in toepassingen waarbij de as niet kan worden gehard en geslepen. Binnenringen zijn verkrijgbaar in twee series: IR-serie met of zonder smeerboring en de LR-serie.

IR-serie binnenringen:
  • zijn de standaard binnenringen voor naaldlagers
  • zijn gemaakt van carbon chroom lagerstaal dat is gehard en geslepen
  • hebben een nauwkeurig geslepen loopvlakoppervlak met een lead-in afschuining aan beide zijden
  • zijn in sommige maten verkrijgbaar met een smeerboring (achtervoegsel IS1)
LR-serie binnenringen:
  • zijn gemaakt van carbon chroom lagerstaal, boring en loopvlak zijn geslepen
  • de zijvlakken zijn ingeschakeld en de randen zijn glad
  • deze uitvoering hebben grotere toleranties dan de binnenringen van de IR serie
Opslaan in lijst

€ 51,27/ stukexcl. btw

€ 62,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
IR
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
28 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

INA Binnenring IR65X75X28-XL

  • Eriks:11670665
  • Manufacturer:230860000

€ 28,76/ stukexcl. btw

€ 34,80incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026