Eriks
INA

INA Binnenring IR65X75X28-XL

  • ERIKS:11670665
  • Fabrikant:4012802130041
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 28,76/ stukexcl. btw

€ 34,80incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
28 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring IR 65X75X28

  • Eriks:23766132
  • Manufacturer:IR 65X75X28

€ 51,27/ stukexcl. btw

€ 62,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026