Eriks
SKF

SKF Binnenring IR 10X13X12.5

  • ERIKS:24003517
  • Fabrikant:7316573955276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Binnenringen worden typisch gecombineerd met naaldkranzen, naaldhulzen en naaldbussen in toepassingen waarbij de as niet kan worden gehard en geslepen. Binnenringen zijn verkrijgbaar in twee series: IR-serie met of zonder smeerboring en de LR-serie.

IR-serie binnenringen:
  • zijn de standaard binnenringen voor naaldlagers
  • zijn gemaakt van carbon chroom lagerstaal dat is gehard en geslepen
  • hebben een nauwkeurig geslepen loopvlakoppervlak met een lead-in afschuining aan beide zijden
  • zijn in sommige maten verkrijgbaar met een smeerboring (achtervoegsel IS1)
LR-serie binnenringen:
  • zijn gemaakt van carbon chroom lagerstaal, boring en loopvlak zijn geslepen
  • de zijvlakken zijn ingeschakeld en de randen zijn glad
  • deze uitvoering hebben grotere toleranties dan de binnenringen van de IR serie
Opslaan in lijst

€ 9,00/ stukexcl. btw

€ 10,89incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
IR
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
12.5 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

INA Binnenring IR10X13X12,5-XL

  • Eriks:11670523
  • Manufacturer:203890000

€ 5,07/ stukexcl. btw

€ 6,13incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026