Eriks
INA

INA Binnenring IR10X13X12,5-XL

  • ERIKS:11670523
  • Fabrikant:4012802711042
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 5,07/ stukexcl. btw

€ 6,13incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
12.5 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring IR 10X13X12.5

  • Eriks:24003517
  • Manufacturer:IR 10X13X12.5

€ 9,00/ stukexcl. btw

€ 10,89incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026