€ 12,32/ stukexcl. btw
€ 14,91incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PCMW |
Asdiameter | 52 mm |
Buitendiameter | 78 mm |
Breedte | 2 mm |
Dynamisch draaggetal | 208 kN |
Statisch draaggetal | 655 kN |
Gewicht | 39 g |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Materiaal buitenmantel | Plaatstaal |
Materiaal loopvlak | PTFE composiet |
D | 78 mm |
d | 52 mm |
B | 2 mm |
€ 5,76/ stukexcl. btw
€ 6,97incl. btw
58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026