Eriks
INA

INA Axiale glijschijf Staal/E40 Onderhoudsvrij EGW52-E40-Z

  • ERIKS:23228835
  • Fabrikant:4012802756654
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,76/ stukexcl. btw

€ 6,97incl. btw

58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGW
Asdiameter
52 mm
Buitendiameter
78 mm
Breedte
2 mm
Dynamisch draaggetal
372 kN
Statisch draaggetal
664 kN
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
E40
Alternatieven

€ 12,32/ stukexcl. btw

€ 14,91incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026