€ 7,70/ stukexcl. btw
€ 9,32incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PCMW |
Asdiameter | 42 mm |
Buitendiameter | 66 mm |
Breedte | 1.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 163 kN |
Statisch draaggetal | 510 kN |
Gewicht | 23 g |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Materiaal buitenmantel | Plaatstaal |
Materiaal loopvlak | PTFE composiet |
D | 66 mm |
d | 42 mm |
B | 1.5 mm |
€ 4,07/ stukexcl. btw
€ 4,92incl. btw
52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026