€ 4,07/ stukexcl. btw
€ 4,92incl. btw
52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGW |
Asdiameter | 42 mm |
Buitendiameter | 66 mm |
Breedte | 1.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 285 kN |
Statisch draaggetal | 509 kN |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | E40 |
€ 7,70/ stukexcl. btw
€ 9,32incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026