€ 7,06/ stukexcl. btw
€ 8,54incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PCMW |
Asdiameter | 38 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 1.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 150 kN |
Statisch draaggetal | 465 kN |
Gewicht | 21 g |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Materiaal buitenmantel | Plaatstaal |
Materiaal loopvlak | PTFE composiet |
D | 62 mm |
d | 38 mm |
B | 1.5 mm |
€ 3,76/ stukexcl. btw
€ 4,55incl. btw
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026