Eriks
INA

INA Axiale glijschijf Staal/E40 Onderhoudsvrij EGW38-E40-Z

  • ERIKS:12401534
  • Fabrikant:4012802756159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,76/ stukexcl. btw

€ 4,55incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGW
Asdiameter
38 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
1.5 mm
Dynamisch draaggetal
264 kN
Statisch draaggetal
471 kN
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
E40
Alternatieven

€ 7,06/ stukexcl. btw

€ 8,54incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026