Eriks
SKF

SKF Axiale glijschijf Plaatstaal/PTFE composiet Onderhoudsvrij PCMW 325401.5 E

  • ERIKS:23768856
  • Fabrikant:7316572898246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,15/ stukexcl. btw

€ 6,23incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PCMW
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
54 mm
Breedte
1.5 mm
Dynamisch draaggetal
116 kN
Statisch draaggetal
365 kN
Gewicht
16 g
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
PTFE composiet
D
54 mm
d
32 mm
B
1.5 mm
Alternatieven

€ 3,32/ stukexcl. btw

€ 4,02incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026