Eriks
INA

INA Axiale glijschijf Staal/E40 Onderhoudsvrij EGW32-E40-Z

  • ERIKS:23228827
  • Fabrikant:4012802756593
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,32/ stukexcl. btw

€ 4,02incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGW
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
54 mm
Breedte
1.5 mm
Dynamisch draaggetal
208 kN
Statisch draaggetal
371 kN
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
E40
Alternatieven

€ 5,15/ stukexcl. btw

€ 6,23incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026