€ 4,54/ stukexcl. btw
€ 5,49incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PCMW |
Asdiameter | 26 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 1.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 78 kN |
Statisch draaggetal | 245 kN |
Gewicht | 11 g |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Materiaal buitenmantel | Plaatstaal |
Materiaal loopvlak | PTFE composiet |
D | 44 mm |
d | 26 mm |
B | 1.5 mm |
€ 2,54/ stukexcl. btw
€ 3,07incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 17/11/2026