€ 2,54/ stukexcl. btw
€ 3,07incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGW |
Asdiameter | 26 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 1.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 139 kN |
Statisch draaggetal | 247 kN |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | E40 |
€ 4,54/ stukexcl. btw
€ 5,49incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026