Eriks
SKF

SKF Axiale glijschijf Plaatstaal/PTFE composiet Onderhoudsvrij PCMW 183201.5 E

  • ERIKS:23768846
  • Fabrikant:7316572680575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,64/ stukexcl. btw

€ 3,19incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PCMW
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
1.5 mm
Dynamisch draaggetal
44 kN
Statisch draaggetal
137 kN
Gewicht
6.1 g
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
PTFE composiet
D
32 mm
d
18 mm
B
1.5 mm
Alternatieven
Product Image

INA Axiale glijschijf Staal/E40 Onderhoudsvrij EGW18-E40-Z

  • Eriks:12401524
  • Manufacturer:070232008-0000

€ 1,49/ stukexcl. btw

€ 1,80incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026