€ 1,49/ stukexcl. btw
€ 1,80incl. btw
49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGW |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 1.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 77 kN |
Statisch draaggetal | 137 kN |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | E40 |
€ 2,64/ stukexcl. btw
€ 3,19incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/11/2026