Eriks
SKF

SKF Axiale glijschijf Plaatstaal/PTFE composiet Onderhoudsvrij PCMW 142601.5 E

  • ERIKS:23768843
  • Fabrikant:7316573327578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,30/ stukexcl. btw

€ 2,78incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PCMW
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
1.5 mm
Dynamisch draaggetal
30 kN
Statisch draaggetal
93 kN
Gewicht
4.2 g
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
PTFE composiet
D
26 mm
d
14 mm
B
1.5 mm
Alternatieven
Product Image

INA Axiale glijschijf Staal/E40 Onderhoudsvrij EGW14-E40-Z

  • Eriks:12401522
  • Manufacturer:070701920-0000
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 25Min. order: 25

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Neem contact met ons op