Verkocht per: 25Min. order: 25
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGW |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 1.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 52.8 kN |
Statisch draaggetal | 94.2 kN |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | E40 |
€ 2,30/ stukexcl. btw
€ 2,78incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/11/2026