Eriks
SKF

SKF Axiale glijschijf Plaatstaal/POM composiet Onderhoudsarm PCMW 527802 M

  • ERIKS:23768864
  • Fabrikant:7316571351391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,32/ stukexcl. btw

€ 14,91incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PCMW
Asdiameter
52 mm
Buitendiameter
78 mm
Breedte
2 mm
Dynamisch draaggetal
315 kN
Statisch draaggetal
655 kN
Gewicht
36 g
Onderhoud
Onderhoudsarm
Materiaal buitenmantel
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
POM composiet
D
78 mm
d
52 mm
B
2 mm
Alternatieven
Product Image

INA Axiale glijschijf Staal/E50 Onderhoudsarm EGW52-E50-Y

  • Eriks:23228836
  • Manufacturer:EGW52-E50-Y

€ 6,44/ stukexcl. btw

€ 7,79incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026