€ 6,44/ stukexcl. btw
€ 7,79incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGW |
Asdiameter | 52 mm |
Buitendiameter | 78 mm |
Breedte | 2 mm |
Dynamisch draaggetal | 186 kN |
Statisch draaggetal | 372 kN |
Onderhoud | Onderhoudsarm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | E50 |
€ 12,32/ stukexcl. btw
€ 14,91incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026