Eriks
SKF

SKF Axiaal-naaldkrans AXK 80105

  • ERIKS:23760187
  • Fabrikant:7316577711342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze naaldrol- en kooi-axiaallagerunit is ontworpen om zware axiale belastingen in één richting op te nemen. Het compacte ontwerp maakt installatie mogelijk in beperkte axiale ruimtes, terwijl een hoge stijfheid behouden blijft. De unit maakt gebruik van lagerstaal en een kooi van plaatstaal voor betrouwbare prestaties. Ze kan worden gecombineerd met lagerschijven om complete axiaallagers te vormen. Het product is geschikt voor toepassingen die een hoge axiale draagcapaciteit en minimale inbouwruimte vereisen.

Kenmerken
  • Hoge axiale draagkracht ondersteunt veeleisende industriële eisen en verhoogt de betrouwbaarheid
  • Minimale axiale ruimtebehoefte maakt integratie in compacte machines en ruimtebeperkte assemblages mogelijk
  • Hoge stijfheid verbetert de systeemstabiliteit onder belasting en minimaliseert doorbuiging tijdens bedrijf
  • Stalen plaatkooi zorgt voor consistente rollergeleiding en vermindert wrijvingsverliezen tijdens gebruik
  • Compatibel met lagerringen om op maat gemaakte axiaallageroplossingen voor verschillende configuraties te bieden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met tandwielkasten die een compacte axiale lastopname vereisen
  • Ideaal voor werktuigspilassen met beperkte inbouwruimte
  • Compatibel met hydraulische apparatuur die een hoge stuwkracht vereist
Opslaan in lijst

€ 38,81/ stukexcl. btw

€ 46,96incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AXK
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
4 mm
Referentietoerental
1700 tr/min
Grenstoerental
3400 tr/min
Alternatieven
Product Image

INA Axiaal-naaldkrans AXK80105-A/0-10

  • Eriks:24205609
  • Manufacturer:AXK80105-A/0-10

€ 21,60/ stukexcl. btw

€ 26,14incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026