€ 21,60/ stukexcl. btw
€ 26,14incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | AXK |
Type | Axial needle roller and cage assembly |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Breedte | 4 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 57000 N |
Statisch draaggetal | 280000 N |
Referentietoerental | 1280 tr/min |
Grenstoerental | 3100 tr/min |
€ 38,81/ stukexcl. btw
€ 46,96incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026