Eriks
SKF

SKF Axiaal-naaldkrans AXK 7095

  • ERIKS:23760185
  • Fabrikant:7316570703047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze naaldrol- en kooi-axiaallageropstelling is geschikt voor zware axiale belastingen in één richting en biedt hoge stijfheid en een lange levensduur. Het compacte ontwerp vereist minimale axiale ruimte, waardoor het geschikt is voor toepassingen met strikte ruimtebeperkingen. De eenheid kan worden gecombineerd met lagerplaten om complete lagerunits te vormen. De opstelling is ontworpen voor toepassingen waarbij aangrenzende machineonderdelen als loopbanen fungeren.

Kenmerken
  • Hoge axiale draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële toepassingen met minder stilstandtijd
  • Minimale axiale inbouwruimte maakt gebruik in compacte apparatuur en beperkte installatieruimtes mogelijk
  • Hoge stijfheid zorgt voor een nauwkeurige lastverdeling en optimale machineprestaties
  • Kan worden geïntegreerd met lager ringen en biedt veelzijdige assemblageconfiguraties voor verschillende toepassingen
  • Een lange levensduur vermindert de vervangingsfrequentie en de onderhoudskosten voor gebruikers
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met werktuigmachines die compacte axiale lastondersteuning vereisen
  • Ideaal voor tandwielkasten met beperkte inbouwruimte
  • Compatibel met industriële pompen die zware axiale krachten verwerken
Opslaan in lijst

€ 26,68/ stukexcl. btw

€ 32,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AXK
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
4 mm
Referentietoerental
1800 tr/min
Grenstoerental
3600 tr/min
Alternatieven
Product Image

INA Axiaal-naaldkrans AXK7095-A/0-10

  • Eriks:24211005
  • Manufacturer:AXK7095-A/0-10

€ 14,85/ stukexcl. btw

€ 17,97incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026