€ 14,85/ stukexcl. btw
€ 17,97incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | AXK |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 4 mm |
Dynamisch draaggetal | 54000 N |
Statisch draaggetal | 255000 N |
Referentietoerental | 1430 tr/min |
Grenstoerental | 3500 tr/min |
€ 26,68/ stukexcl. btw
€ 32,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026