Eriks
SKF

SKF Axiaal-naaldkrans AXK 5578

  • ERIKS:23760182
  • Fabrikant:7316577013828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze naaldrol- en kooi-axiaallagerunit is ontworpen voor toepassingen met hoge axiale belastingen in één richting. Het compacte ontwerp biedt hoge stijfheid en minimaliseert de axiale ruimtebehoefte. Betrouwbare prestaties worden bereikt door de vlakken van aangrenzende componenten als loopbanen te gebruiken. De unit kan worden gecombineerd met lagerschijven voor complete lagerconfiguraties.

Kenmerken
  • Een hoog axiaal draagvermogen helpt de operationele stabiliteit te behouden onder piekbelastingen
  • Minimale axiale ruimtebehoefte maakt compacte machineontwerpen mogelijk voor toepassingen met beperkte ruimte
  • Hoge stijfheid ondersteunt een nauwkeurige lastverdeling in veeleisende industriële omgevingen
  • Lange levensduur vermindert onderhoudsintervallen en stilstand, wat de operationele efficiëntie verhoogt
  • Compatibel met lagerringen om flexibele montagemogelijkheden voor verschillende opstellingen mogelijk te maken
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met tandwielkasten die efficiënte axiale lastverdeling vereisen
  • Ideaal voor werktuigmachines waar compacte lageroplossingen nodig zijn
  • Compatibel met automatische transmissies voor een verbeterd ruimtegebruik
Opslaan in lijst

€ 9,90/ stukexcl. btw

€ 11,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AXK
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
78 mm
Breedte
3 mm
Referentietoerental
2200 tr/min
Grenstoerental
4300 tr/min
Alternatieven
Product Image

INA Axiaal-naaldkrans AXK5578-A/0-10

  • Eriks:11670775
  • Manufacturer:356029065

€ 6,83/ stukexcl. btw

€ 8,26incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026