Eriks
INA

INA Axiaal-naaldkrans AXK5578-A/0-10

  • ERIKS:11670775
  • Fabrikant:4012802369472
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Axiaal-naaldkransen bestaan uit axiaalkooien in kunststof of metaal met geïntegreerde naaldrollen en hebben een uiterst geringe axiale bouwhoogte. Ze nemen hoge axiaalkrachten in één richting op. Voor gevallen, waar de aangrenzende konstruktiedelen niet gehard en geslepen kunnen worden, staan loopschijven (LS) en axiaalschijven (AS) ter beschikking. Ook de asschijven (WS 811) en de huisschijven (GS 811) van de axiale cilinderlagers uit de serie 811 zijn als loopvlakken geschikt.
Opslaan in lijst

€ 6,83/ stukexcl. btw

€ 8,26incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
AXK
Type
Axial needle roller and cage assembly
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
78 mm
Breedte
3 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
38500 N
Statisch draaggetal
186000 N
Referentietoerental
1780 tr/min
Grenstoerental
4350 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Axiaal-naaldkrans AXK 5578

  • Eriks:23760182
  • Manufacturer:AXK 5578

€ 9,90/ stukexcl. btw

€ 11,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026