Eriks
SKF

SKF Axiaal-naaldkrans AXK 5070

  • ERIKS:23760181
  • Fabrikant:7316577710031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze naaldrol- en kooi-axiaaleenheid is ontworpen om zware axiale belastingen in één richting op te nemen. Het compacte ontwerp minimaliseert de axiale inbouwruimte en biedt tegelijkertijd hoge stijfheid. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal met een kooi van plaatstaal voor duurzaamheid. De eenheid kan worden gecombineerd met lagerplaten om complete lagers voor uiteenlopende toepassingen te creëren.

Kenmerken
  • Hoge axiale belastingscapaciteit zorgt voor betrouwbare prestaties onder veeleisende omstandigheden
  • Minimale axiale hoogte maakt installatie mogelijk in beperkte inbouwruimtes
  • Kooi-constructie van plaatstaal vermindert het gewicht en verhoogt de structurele integriteit
  • Lagerstaal verlengt de levensduur en is bestand tegen operationele slijtage
  • Kan worden gecombineerd met ringen en biedt montageflexibiliteit voor diverse toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met werktuigmachines die een hoge axiale belastingondersteuning vereisen
  • Ideaal voor tandwielkasten met beperkte axiale inbouwruimte
  • Compatibel met automatische transmissies die een hogere stijfheid vereisen
Opslaan in lijst

€ 8,62/ stukexcl. btw

€ 10,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AXK
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
70 mm
Breedte
3 mm
Referentietoerental
2400 tr/min
Grenstoerental
5000 tr/min
Alternatieven
Product Image

INA Axiaal-naaldkrans AXK5070-A/0-10

  • Eriks:24209885
  • Manufacturer:AXK5070-A/0-10

€ 5,94/ stukexcl. btw

€ 7,19incl. btw

481 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026