€ 5,94/ stukexcl. btw
€ 7,19incl. btw
481 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | AXK |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 70 mm |
Breedte | 3 mm |
Dynamisch draaggetal | 32000 N |
Statisch draaggetal | 143000 N |
Referentietoerental | 1950 tr/min |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
€ 8,62/ stukexcl. btw
€ 10,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026