Eriks
SKF

SKF Axiaal-naaldkrans AXK 3552

  • ERIKS:23760178
  • Fabrikant:7316571216843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze naaldrol- en kooi-axiaallagerunit is ontworpen voor toepassingen die een hoge axiale draagkracht en minimale inbouwruimte vereisen. De constructie biedt verhoogde stijfheid en kan worden gecombineerd met lagerplaten voor veelzijdige montage. Het lager is geschikt voor axiale belastingen in één richting en kan eenvoudig worden geïntegreerd wanneer machineonderdelen als loopbanen dienen.

Kenmerken
  • Hoge axiale draagcapaciteit ondersteunt veeleisende operationele vereisten en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Het ontwerp met minimale axiale ruimte maakt compacte installaties mogelijk en maximaliseert het beschikbare machineoppervlak
  • Kooi-constructie van plaatstaal verhoogt de stijfheid voor een stabiele en consistente lagerprestatie
  • De mogelijkheid om met ringen te combineren maakt een flexibele aanpassing aan uiteenlopende montagebehoeften mogelijk.
  • Lange levensduur vermindert onderhoudsintervallen en minimaliseert operationele stilstand
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij machines die compacte axiale lageroplossingen vereisen
  • Ideaal voor apparatuur die aanzienlijke eendirectionele axiale belastingen ondervindt
  • Compatibel met assemblages waarbij aangrenzende componenten als loopbanen fungeren
Opslaan in lijst

€ 5,78/ stukexcl. btw

€ 6,99incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AXK
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
2 mm
Referentietoerental
3200 tr/min
Grenstoerental
6300 tr/min
Alternatieven
Product Image

INA Axiaal-naaldkrans AXK3552-A/0-10

  • Eriks:23195578
  • Manufacturer:355219065

€ 3,99/ stukexcl. btw

€ 4,83incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026